フジマック
フジマックの 作業灯
フジマックの 投光器
フジマックの クリップ式投光器
スピーカー付きLEDライト 替球
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84690097
品番
LED-40SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スピーカー付きLEDライト PWL-40SPの電球のみです。
用途
屋内用 PWL-40SP用の替球
寸法(mm)
全長256×幅110(サイドLEDライトが閉じた状態)×幅350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)
周波数(Hz)
50/60
口金
26E
定格消費電力(W)
40
定格入力電圧(V)
100〜110
光束(Lm)
4500
光色
昼光色(6500K)