平和工業
平和工業の 収納家具
平和工業の 収納ボックス
平和工業の インナーボックス
インナーボックス深型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84690885
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
カラーボックス内やパントリーなどの整理に!積み重ね可能。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
高さ(mm)
235
質量(g)
600
縦(mm)
265
横(mm)
386