平和工業
平和工業の 洗濯用品
平和工業の ランドリーバスケット/洗濯かご
ランドリーバスケット深型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84691059
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
丈夫なハンドルと持ち手が付いて持ち運びに便利です。
材質
ポリプロピレン
色
クールグレー
高さ(mm)
395
質量(g)
1120
縦(mm)
320
横(mm)
445