ランドリーバスケット深型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84691068 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

丈夫なハンドルと持ち手が付いて持ち運びに便利です。

材質ポリプロピレン ミルクティーベージュ 高さ(mm)395 質量(g)1120 縦(mm)320 横(mm)445

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする