曜日別特売
M8 x 65 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS 84692240

製品画像

M8 x 65 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS 84692240
M8 x 65 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS 84692240
M8 x 65 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS 84692240

10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(10本)
ねじサイズM8×65
M8×65
M8×55
M8×60
M8×70
M8×75
M8×80
M8×85
M10×45
M10×50
M10×55
M10×60
M10×65
M10×70
M10×75
M12×50
M12×55
M4×30
M4×35
M4×40
M4×45
M4×50
M5×30
M5×35
M5×40
M5×45
M5×50
M5×55
M5×60
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M6×55
M6×60
M6×65
M6×70
M6×75
M6×80
M6×85
M6×90
M8×90
M8×95
M10×80
M12×60
M12×65
M12×70
M12×75
M12×80
M12×85
M12×90
M6×100
M8×100
M10×90
M10×100
M12×95
M12×100
M12×110
M16×65
M16×70
M16×75
M16×80
M16×85
M16×90
M16×100
M3×25
M3×30
M3×35
M8×40
M8×45
M8×50
内容量1パック(10本)注文コード84692240品番M8 x 65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。
大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。
ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。
特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。
その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。
そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。
さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。

材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴ねじサイズM8×65

商品説明動画

YFS社六角穴付きボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする