フェアウェル粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(800g) 注文コード 84693186 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

除草効果に実績のある二つの有効成分を配合しています。一年生雑草から多年生広葉雑草、スギナなどの根まで枯らします。雑草が生える前にも使用できます。パラパラまくだけで長く効きます。(約3〜4ヶ月効果が持続)雑草種子の発芽を抑制します。
一年生雑草から多年生広葉雑草、スギナなどの根まで枯らします。

用途公園、庭園、堤とう、駐車場道路、運動場宅地、のり面、鉄道等の一般雑草、また芝生に使える除草剤です。 適合場所公園、庭園、堤とう、駐車場道路、運動場宅地、のり面、鉄道等 有効成分シアナジン・DBN粒剤 農林水産省登録第(号)第22730号 適合雑草一般雑草、芝生に 剤形粒剤
関連資料:(0.34MB)
注意
※以下の条件下では使用しないでくさい。西洋芝には使用しない。高温期・異常乾燥時。芝生が弱っている時。芝張り後1年以内や充分に根づいていない場合。芝生の根が傷んでいる時。排水性の悪い場所。極端な砂質土壌。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする