曜日別特売
- フェアウェル粒剤 ハイポネックス 84693204

フェアウェル粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(4.8kg)
内容量1個(4.8kg)注文コード84693204品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

除草効果に実績のある二つの有効成分を配合しています。一年生雑草から多年生広葉雑草、スギナなどの根まで枯らします。雑草が生える前にも使用できます。パラパラまくだけで長く効きます。(約3~4ヶ月効果が持続)雑草種子の発芽を抑制します。
一年生雑草から多年生広葉雑草、スギナなどの根まで枯らします。

用途
公園、庭園、堤とう、駐車場道路、運動場宅地、のり面、鉄道等の一般雑草、また芝生に使える除草剤です。
適合場所公園、庭園、堤とう、駐車場道路、運動場宅地、のり面、鉄道等有効成分シアナジン・DBN粒剤農林水産省登録第(号)第22730号適合雑草一般雑草、芝生に剤形粒剤
関連資料:(0.34MB)
注意
※以下の条件下では使用しないでくさい。西洋芝には使用しない。高温期・異常乾燥時。芝生が弱っている時。芝張り後1年以内や充分に根づいていない場合。芝生の根が傷んでいる時。排水性の悪い場所。極端な砂質土壌。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする