セフティー電気用品
セフティー電気用品の 作業灯
セフティー電気用品の 投光器
セフティー電気用品の 設置式投光器
工事用LED投光器 クロマル 防塵防水 耐衝撃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84695374
品番
SB200-FS
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ301×226
質量(kg)
3.7
消費電力(W)
200
使用温度(℃)
-30〜+45
保護等級
【耐衝撃】8IK【防塵防水】IP65
色温度(K)
6500
寿命
50000時間
保証期間
3年
光束(Lm)
【器具光束】35000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格入力
AC100-240V(50/60Hz)
関連資料:
(2.01MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000