東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の ねじ込み式キャスター
東信製作所の ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84696415
品番
T100-B(BBK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。
材質(本体)
ナイロン
材質(車輪)
ナイロン(黒)
ねじ径
M16×P2.0
ストッパー
なし
材質(キャップ)
ナイロン(黒)
取付高H(mm)
125
軸長L(mm)
25
車輪幅W(mm)
72
偏芯C(mm)
28
旋回半径A(mm)
78
許容荷重(daN)
120
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
関連資料:
(0.02MB)