メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
WIZ'Aの 荷締機
WIZ'Aの 荷締機本体
荷締めベルト 25mm×4m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84696467
品番
GTND-040R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
用途
軽量物の荷締め、家庭内や倉庫内の荷崩れ防止、資材などの結束に
仕様
結束固定するものを傷つけにくいベルト式
材質
ベルト:PES/ポリエステル
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
80
ベルト色
オレンジ