メイン
グリーンクロス
グリーンクロスの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
グリーンクロスの 荷締機
グリーンクロスの 荷締機本体
ワンタッチベルト レッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84696485
品番
O-48R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
着脱しやすいワンタッチバックルタイプ/バックルはKIFCO製ワンタッチバックル使用/強度がありしなやか
用途
大工、仮枠工事、造園等に
材質
ベルト:ポリプロピレン/バックル:ポリアセタール
ベルト幅(mm)
48
ベルト長さ(mm)
1300
ベルト色
レッド