ツールケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84696494 品番BX121
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ハンドルが倒れ、天面がフラットになるため荷物を載せることも可能です。
持ち運びに便利です。
中皿付きで小物の整理整頓に最適です。
軽量化を実現。

用途工具類の保管・管理用 質量(kg)2.85 レッド 材質(本体)スチール タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)410 外寸法・高さ(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)180
注意
※ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする