トレードワン
トレードワンの 洗濯用品
トレードワンの 洗濯ハンガー
30596 ノンスリップスリムハンガー 12P30596
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84696546
品番
30596
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
薄くてスリム、滑らないノンスリップスリムハンガー!
材質
スチール、塩化ビニル樹脂
色
ホワイト、ブラック、ブルー、レッド
高さ(mm)
190
質量(g)
40
縦(mm)
5
横(mm)
400