トレードワン
トレードワンの 収納家具
トレードワンの 本棚・ラック
10513 シンプルフリーラック 8段
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84696564
品番
10513
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽くて移動もラクラク!簡単組立て、段数を変えて自由にカスタマイズ。
材質
スチール、ポリプロピレン、不織布(PPコーティング)
色
ブラック
高さ(mm)
1410
質量(g)
1400
縦(mm)
280
横(mm)
570