コニシ
コニシの シーリング
コニシの 外壁
ボンド 変成シリコンコーク LM超耐久
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(320mL×10本)
注文コード
84697194
品番
06099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。
低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性・耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。
専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。
用途
窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。
窯業系サイディングとALC板などとサッシ・各種屋根材との取合目地。
その他、一般建築物の内外装目地。モルタル・コンクリートの亀裂補修。
仕様
【可使時間】5℃:4時間以内、23℃:45分以内、35℃:30分以内【指触乾燥時間(タックフリー)】5℃:16時間以内、23℃:90〜150分、35℃:45〜60分
適合
ボンド シールプライマー#2
色
ホワイト
タイプ
カートリッジ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
320mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟性・耐久性・耐候性
注意
※接着面に日光が当たる用途(透明ガラス・透明プラスチック)には使用できません。