長野計器
ジョイント
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1個
材質(接液部)
鉄製(SGD)
注文コード
84697255
品番
FJ10-2C2
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート×テーパ
質量(kg)
0.1
最高使用圧力(MPa)
100
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
18
寸法E(mm)
14
使用流体温度(℃)
‐5~80(但し、凍結なきこと)
材質(接液部)
鉄製(SGD)
寸法B×C六角(mm)
19×21.9
ねじサイズ
メネジG1/4×オネジ3/8NPT
注意
※パッキンは付属していませんので別途要求してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650