無線式 10chデジタルレコーダー 2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応 障害が無い状態で見通し距離約300m 最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能 16インチディスプレイ一体型モデル マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 USBメモリーでバックアップが可能 カメラタイトル編集に対応 スマートフォンでの遠隔監視可能 HDMI出力に対応(1920×1080に対応) Wi-Fiでインターネットに接続が可能 イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。 USBマウス付属 工事設計認証番号 210-226835