防犯カメラ 無線式 16インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84698016 品番 WTW-EG2616WHAX-16-4TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

無線式 10chデジタルレコーダー
2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応
障害が無い状態で見通し距離約300m
最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能
16インチディスプレイ一体型モデル
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。
USBマウス付属
工事設計認証番号 210-226835

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様●モニター:16インチLCD●音声入力/出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ 電源電圧:DC12V / 消費電力:最大8W(HDD含まず) 本体質量(kg)約1.87(HDD 含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×340×68 センサー入・出力:無 解像度録画:500万画素 到達距離(m)無線:最大300m 保証期間1年 無線通信方式機器間WiFi 容量(TB)4TB搭載 フレームレート録画:各ch:15fps
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする