TKZ265L 刈払機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84698174 品番966798534
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTKZ"5"シリーズ!環境対応のストラト・チャージド®・エンジンで、低燃費&エコ。ハイパワーで信頼性抜群な軽作業向け背負い式刈払機。ループハンドル仕様。

刃の種別チップソー 10インチ 乾燥質量(kg)7.4 全長(cm)267 燃料タンク容量(L)0.66 スパークプラグNGK BPMR8Y 全高(cm)36 全幅(cm)25.5 排気量(cm3)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする