BBC250PW 充電式刈払機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84698208 品番967685102
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。
日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックSavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしSavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。
両手ハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。両肩掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。
バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。

質量(kg)3.4(バッテリーを除いた) ハンドル両手 乾燥質量(kg)3.4 全長(cm)176 全高(cm)15 バッテリー電圧(V)36 トリマー部T25 (L) 全幅(cm)55
注意
※この商品の価格は本体のみの価格です。バッテリーと充電器は別途お買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする