BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84698226 品番967684702
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。
ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。
また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。
さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。

質量(kg)3.8(バッテリーを除いた) 高さ(mm)ブレード:32 モータータイプPMDC (4-brush) 全長(cm)117 ブレード長さ(mm)600 全高(cm)18 バッテリー電圧(V)36(最大:40) 切削速度(m/min)4000 全幅(cm)28
注意
※この商品の価格は本体のみの価格です。バッテリーと充電器は別途お買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする