平和工業
平和工業の コンテナー
平和工業の パーツボックス
平和工業の ネスティング・スタッキングタイプ
ファインテナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84698260
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
奥行60Cmの引き出し 別売りの深型とも積み重ね可能。
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
高さ(mm)
217
質量(g)
2360
縦(mm)
600
横(mm)
360