積み重ねバスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84698287 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

間口が広く出し入れ簡単。 通気性もよく、サニタリーやキッチンにも。積み重ねて使用可能。

材質ポリプロピレン ミルクティーベージュ 高さ(mm)230 質量(g)610 縦(mm)440 横(mm)365

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする