平和工業
平和工業の 物品棚/収納用品
平和工業の ストッカー
取手付ストッカー 深型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84698314
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
プッシュ式オープンのフタ。丈夫なハンドル付きで持ち運びも楽。中身が見えるので、取り出しやすい。
材質
ポリプロピレン プッシュバネ:スチール
色
クリア
高さ(mm)
238
質量(g)
580
縦(mm)
320
横(mm)
180