みんなの保存食
みんなの保存食の 非常食
7年保存レトルト米粉パン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(76g×50袋)
注文コード
84698506
品番
07KB02
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,058
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
インバウンド対応「英語表記+30言語製品仕様書」。食物アレルギー特定原材料等28品目および貝類不使用。
用途
7年保存、水も火も使わず食べられる米粉パン。
耐温度域-20℃〜80℃。
質量(kg)
5.6
種類
米粉パン/ストロベリー味
内容
2個(76g)
賞味期限
7年
原材料
白米粉(米(国産))、ライスショートニング、コーンフラワー、砂糖、パン酵母、食塩/糊料(HPMC)、酸味料
入数
50袋
グリーン購入法
適合
栄養成分
302kcal
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740