7年保存レトルト米粉パン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(76g×50袋) 注文コード 84698515 品番 07KB03
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥28,058
販売価格(税別)
25,980

インバウンド対応「英語表記+30言語製品仕様書」。食物アレルギー特定原材料等28品目および貝類不使用。

用途
7年保存、水も火も使わず食べられる米粉パン。
耐温度域-20℃〜80℃。
質量(kg)5.6 種類米粉パン/ココア味 内容2個(76g) 賞味期限7年 原材料白米粉(米(国産))、ライスショートニング、コーンフラワー、砂糖、ココアパウダー、パン酵母、食塩/糊料(HPMC)、酸味料 入数50袋 グリーン購入法適合 栄養成分304kcal
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする