長期保存レトルトおかず

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120g×50袋) 注文コード 84698524 品番 07RO01
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥28,058
販売価格(税別)
25,980

20年にわたる陸海空自衛隊用戦闘糧食製造で培った、最高水準のレトルト保存技術を活かした安全性と美味しさを兼ね備えました

質量(kg)7 種類とり筑前煮 内容量(g)120 賞味期限7年 原材料牛肉(オーストラリア産)、たまねぎ、醤油、砂糖、発酵調味料、水飴/増粘多糖類、(一部に小麦・大豆・牛肉を含む) 入数50袋 グリーン購入法適合 栄養成分138kcal
注意
※直射日光を避けて常温で保存してください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする