The Next Dekade
The Next Dekadeの 非常食
長期保存レトルトおかず
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(140g×50袋)
注文コード
84698540
品番
07RO02
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥28,058
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
20年にわたる陸海空自衛隊用戦闘糧食製造で培った、最高水準のレトルト保存技術を活かした安全性と美味しさを兼ね備えました
質量(kg)
8
種類
牛丼の素
内容量(g)
140
賞味期限
7年
原材料
野菜(里いも(中国)、たけのこ、人参、椎茸)、こんにゃく、鶏肉、醤油、砂糖、発酵調味料、食塩、かつおエキス、/水酸化Ca、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む)
入数
50袋
グリーン購入法
適合
栄養成分
314kcal
注意
※直射日光を避けて常温で保存してください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740