The Next Dekade
The Next Dekadeの 非常食
長期保存レトルトおかず
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(60g×50袋)
注文コード
84698549
品番
07RO03
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,498
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
20年にわたる陸海空自衛隊用戦闘糧食製造で培った、最高水準のレトルト保存技術を活かした安全性と美味しさを兼ね備えました
質量(kg)
4
種類
まるかじりチキン
内容量(g)
60
賞味期限
7年
原材料
鶏肉(国産)、でん粉、カレー粉、コンソメ、食塩/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む)
入数
50袋
グリーン購入法
適合
栄養成分
78kcal
注意
※直射日光を避けて常温で保存してください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740