原材料
チーズ味:小麦粉(国内製造)、パン粉(小麦粉、糖類、その他)、マーガリン、砂糖、異性化液糖、ショートニング、ナチュラルチーズ、麦芽糖、水飴、鶏卵、食用卵殻粉/膨張剤、香料、着色料(カロチン)、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
パンプキン味:小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、パン粉(小麦粉、糖類、その他)、異性化液糖、パンプキンパウダー、水飴、鶏卵、全粉乳、ショートニング、食用卵殻粉/香料、膨張剤、着色料(カロチン)、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
ココナッツ味:小麦粉(国内製造)、パン粉(小麦粉、糖類、その他)、マーガリン、砂糖、異性化液糖、ココナッツミルクパウダー、ホワイトチョコレート、水飴、鶏卵、食用卵殻粉/膨張剤、香料、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
セット内容7年保存レトルトクッキー:9袋(チーズ味・パンプキン味・ココナッツ味各3袋)
質量(kg)13
内容3本(70g)
賞味期限7年
入数12セット
グリーン購入法適合
栄養成分1袋3本当たり:チーズ味328kcal、パンプキン味332kcal、ココナッツ味335kcal