足立織物
足立織物の 避難用品
足立織物の 寝袋・毛布
非常用圧縮毛布【EB-306BOX】
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
84698637
品番
EB-306BOX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,800
販売価格(税別)
¥
48,000
バスケットに入れる
日本望防炎協会認定の難燃素材・軽量のフリース毛布
用途
難燃タイプの軽量フリース毛布で、多数の避難所に配備されています。A4サイズより小さく真空圧縮したEBシリーズの最小サイズ。
非常時、緊急時の備蓄用に
材質
ポリエステル100%
色
オレンジ
質量(g)
毛布:730
内容
1箱10枚
寸法(cm)
毛布:200×140
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740