製品画像
YFS
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1パック(100本)
1パック(100本)
1パック(20本)
1パック(80本)
1パック(40本)
1パック(10本)
1パック(5本)
ねじサイズ
M3×5
M3×5
M3×5
M3×4
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×16
M3×18
M3×20
M4×5
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×14
M4×15
M4×16
M4×18
M4×20
M4×22
M4×25
M8×10
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M5×8
M5×10
M5×12
M5×14
M5×15
M5×16
M5×18
M5×20
M5×25
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×18
M6×20
M6×22
M6×25
M6×30
M10x 20
M10x 25
M10x 30
M10x 35
M10x 40
M12x 30
全52種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
84698680
品番
M3 x 5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
種別
全ネジ
材質
SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
規格
ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)
表面処理
生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
頭部形状
六角穴付きボルト
穴の形状
六角
ねじサイズ
M3×5