曜日別特売
M10x 35 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS 84699179

製品画像

M10x 35 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS 84699179
M10x 35 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS 84699179
M10x 35 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS 84699179

10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(10本)
ねじサイズM10x 35
M10x 35
M10x 30
M10x 40
M3×4
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×16
M3×18
M3×20
M4×5
M8×10
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×14
M4×15
M4×16
M4×18
M4×20
M4×22
M4×25
M5×8
M5×10
M5×12
M5×14
M5×15
M5×16
M5×18
M5×20
M5×25
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×18
M6×20
M6×22
M6×25
M6×30
M10x 20
M10x 25
M12x 30
内容量1パック(10本)注文コード84699179品番M10x 35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
種別全ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角ねじサイズM10x 35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする