プラダンインナーボックスL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 84699364 品番 RB1718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ラックや棚、カラーボックスなどにおさまるインナー収納ボックス。取っ手が2か所ついているので持ち運びたいときにも便利です。
プラダン製だから軽量なのに丈夫!雑誌や本の収納に
雑貨類の片づけや着替え入れに
書類やファイルの整理に
ポリプロピレン製で水に濡れたり汚れてもすぐに拭き取り可能
中身が透けないので隠す収納にもピッタリ

用途収納、保管、運搬、整理 形状プラダン 質量(kg)0.56 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×260×310 内寸奥行(mm)360 内寸幅(mm)250 外寸法・幅(mm)260 外寸法・高さ(mm)310 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)360 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×250×305 内寸高さ(mm)305
注意
※個人宅配送不可
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。
※重い物を入れると破損する可能性がありますのでご注意ください。
※加工部分の仕上がりは製品ごとにやや異なり多少のたわみがあります。ご使用に影響はありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする