曜日別特売
RB1722 プラダンペール ゴミ箱大 A式 プラダンのヤマコー 84699416

RB1722 プラダンペール ゴミ箱大 A式 プラダンのヤマコー 84699416
RB1722 プラダンペール ゴミ箱大 A式 プラダンのヤマコー 84699416
RB1722 プラダンペール ゴミ箱大 A式 プラダンのヤマコー 84699416
RB1722 プラダンペール ゴミ箱大 A式 プラダンのヤマコー 84699416
RB1722 プラダンペール ゴミ箱大 A式 プラダンのヤマコー 84699416
RB1722 プラダンペール ゴミ箱大 A式 プラダンのヤマコー 84699416
RB1722 プラダンペール ゴミ箱大 A式 プラダンのヤマコー 84699416

プラダンペール ゴミ箱大 A式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード84699416品番RB1722
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

短期間のスポーツライブイベント会場などにおすすめ!90リットルのゴミ袋が二つセットできるプラダンペール(ゴミ箱)です。
両サイドからゴミを入れられるので通路の真ん中にも設置可能です
折り畳みができるので使わないときは畳んで保管できます
プラダン製で水に強く、多少の雨の中でも使えます
90リットルのゴミ袋に対応しています
※各自治体の指示に従って廃棄してください

用途
収納、保管、運搬、整理
材質プラダン形状質量(kg)約4.6容量(L)90(×2)外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約900×410×985RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類オープン式商品タイプ本体
注意
※個人宅配送不可
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。
※底面は面ファスナー留めです。重いものを入れたまま持ち上げると底が抜ける恐れがあります。
※軽量なため、風で飛ばされないようにご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする