プラダンペール ゴミ箱大 A式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84699425 品番RB1723
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

短期間のスポーツライブイベント会場などにおすすめ!90リットルのゴミ袋が二つセットできるプラダンペール(ゴミ箱)です。
両サイドからゴミを入れられるので通路の真ん中にも設置可能です
折り畳みができるので使わないときは畳んで保管できます
プラダン製で水に強く、多少の雨の中でも使えます
90リットルのゴミ袋に対応しています
※各自治体の指示に従って廃棄してください

用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱として 材質プラダン 形状 質量(kg)約4.6 容量(L)90(×2) 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約900×410×985 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
注意
※個人宅配送不可
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。
※底面は面ファスナー留めです。重いものを入れたまま持ち上げると底が抜ける恐れがあります。
※軽量なため、風で飛ばされないようにご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする