※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全メガネ
山本光学の 1眼型 メガネ
YAMAMOTO 一眼形保護めがね
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84699434
品番
SN-610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
用途
切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
長さ(mm)
163
形状
一眼型
幅(mm)
153
高さ(mm)
48
質量(g)
31
規格
JIS T8147規格品
レンズ色
クリア
適合規格
JIS
フレーム色
ダークグレー×ライトブルー
機能
UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工
材質(フレーム)
プラスチック、エラストマー
コーティング
PAF(プレミアムアンチフォグ)
材質(レンズ)
ポリカーボネート