本体画像

MAGIC-SP 3Dスキャナー Magic Swift Plus 3DMakerPro 84699477 MAGIC-SP 3Dスキャナー Magic Swift Plus 3DMakerPro 84699477 MAGIC-SP 3Dスキャナー Magic Swift Plus 3DMakerPro 84699477 MAGIC-SP 3Dスキャナー Magic Swift Plus 3DMakerPro 84699477 MAGIC-SP 3Dスキャナー Magic Swift Plus 3DMakerPro 84699477 MAGIC-SP 3Dスキャナー Magic Swift Plus 3DMakerPro 84699477

3Dスキャナー Magic Swift Plus

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84699477 品番MAGIC-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
範囲(mm)シングルキャプチャー:400×250 本体寸法(mm)290×120×55 本体質量(g)800 精度(mm)最大:0.1 光源LED 速度スキャン:400,000ポイント/s 作動距離(mm)250-650 解像度0.25mm 対応プリント機能3Dプリント:対応 OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) スキャン方式カラー:サポート可能 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式OBJ / STL / PLY フレームスピード(fps)レート:最大10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする