3Dスキャナー Lynx

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84699486 品番LYNX-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
質量(g)800 範囲(mm)シングルキャプチャー:250×400 方式トラッキング:視覚トラッキング 本体寸法(mm)290×120×55 精度(mm)0.1 光源NIR 速度スキャン:最大2000000ポイント/s 作動距離(mm)スキャン:400-900 解像度0.30mm 対応プリント機能3Dプリント:対応 OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) スキャン方式カラー:拡張サポート サイズ(mm)スキャン可能対象物:100mm-2000mm (最大5000mm) RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式OBJ / STL / PLY フレームスピード(fps)レート:最大10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする