メイン画像

CHR-450BK 穴あきコーン450 カーボーイ 84700579 CHR-450BK 穴あきコーン450 カーボーイ 84700579 CHR-450BK 穴あきコーン450 カーボーイ 84700579 CHR-450BK 穴あきコーン450 カーボーイ 84700579

穴あきコーン450

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84700579 品番 CHR-450BK
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。
水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。
中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。
従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。
柔軟性に優れていて割れづらいです。

用途立入禁止標示や車両、人の誘導。 仕様差込口カット有無:有 トラスコ品番686-4080 材質PVC:ゴム 幅(mm)275 ブラック 高さ(mm)450 種類穴あき 内径(Φmm)差込口:40 デザインライン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84700518
2025-06-23
用途:
塗装作業時 道路脇ブロック塀の補修作業時
不動産業

適度な重さが有り、穴空きなので強風を心配せず道路際に設置できる。穴空きの為運び易い。

2025-02-20
用途:
配送場所での後退時の目印として使用
結城運輸倉庫株式会社 様 (運輸・通信業)

色も蛍光っぽい赤色?朱色?なので見やすく目立つ。反射シールも良い。
下の土台の部分が思ったより重いので安定感がある。
穴があいている事で風の強い日も転がりずらい。
スチームで洗車していたら、コーンのテープがはがれてしまったので少し残念。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする