ソウイジャパン
ソウイジャパンの キッチン/調理家電
ソウイジャパンの 炊飯器/精米機
ソウイジャパンの 炊飯器
マルチ炊飯器 ホワイト SY-110 [1合]
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84700719
品番
SY110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
付属品
専用茶碗×2、保存用茶碗フタ×2、計量カップ、AC電源ケーブル、取扱説明書兼保証書
材質
PP/PC樹脂・陶器
質量(kg)
1.3
外形寸法(mm)
250×130×153
定格電圧
AC100V
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
250
機能
予約/保温/空焚き防止機能
温度ヒューズ
172℃
電源コード(cm)
80