Sawaday香るStickパルファム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(70mL) 香りブランエクリュ タイプつめかえ用 注文コード84701175 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は香り・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
タイプつめかえ用 香りブランエクリュ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量70mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする