小林製薬
小林製薬の 消臭・芳香剤
小林製薬の 消臭・芳香スティック/キャンドル
Sawaday香るStickパルファム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(70mL)
香り
キンモクセイ
タイプ
本体
注文コード
84701184
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
香り・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
本体
香り
キンモクセイ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
70mL
危険物の性状
非水溶性