サンプル
DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
DANNO(ダンノ)の 温度計・温湿度計
DANNO(ダンノ)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
環境管理 温・湿度計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84701218
品番
D9941
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
温度・湿度・熱中症注意レベルが一目でわかる。針の交差で注意レベルを表示する「壁掛タイプ」。大きな文字と色分け表示で遠くからでも分かりやすい。
材質
外枠:PS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
238
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
230×27