サンプル
DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 冷房用品
DANNO(ダンノ)の 工場扇
DANNO(ダンノ)の 工場扇スタンドタイプ
大型扇風機 45
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84701270
品番
D1530
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ボディは軽量なアルミダイカスト製、ネックは強靭な鉄板製です。
全閉型モーター採用!粉じんやミストの多い工場でも安心してお使い頂けます。
ワンプッシュピンを押すことで、簡単に折りたためます。
電源(V)
100
スイッチ
強中弱切り替え
ハネ径(cm)
45
モーター
全閉型
首振角度(°)
75(傾仰角/-5°、0°、20°、35°)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:84×72.5×117〜128
調節方式
風速切り替え3段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,980
/
税込
¥
2,178
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません