サンプル
DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の ネット・シート・マルチ
DANNO(ダンノ)の ネット
DANNO(ダンノ)の 遮光ネット
UV遮光ネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84701297
品番
D6922
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
99%UVカット繊維を使用。遮光率80%のメッシュが紫外線をカット。1m
2
/当り重量が90gと非常に軽いネットです。周囲はアイメッシュ加工。
付属品
取付ロープ
材質
高耐候ポリエチレン
色
グリーン
長さ(m)
3.6
加工
アイメッシュ
幅(m)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません