厚手でやわらかいレーヨン不織布にエタノール80%を含浸させています。
エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。
頻繁に接触するベッド周辺やドアノブ・テーブルなどの拭き取りに最適です。
手のひらサイズで拭き取り面に直接手が触れにくく、清潔に除菌ができます。
環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。
詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。「開封日シール(別売)」を貼って管理することも可能です。
バケツタイプ
大きさのある不織布(ワイド 28cm×20cm)を使用しており、広範囲の拭き取りに最適です。
2ツ折の状態で取り出せます。