画像準備中

LEDユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84701340 品番LDF3L-H-GX/WR4/2
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

フラット形400防水R

材質樹脂 全長(mm)58 質量(g)130 消費電力(W)3.4(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 外径(Φmm)96 定格消費電力(W)3.4 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)410 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz グローブ種別樹脂乳白 寿命40000時間(光束維持率70%) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100V) 入力電流(mA)58(100V) 光束(Lm)【器具光束】410 配光角度(°)120 光色電球色 省エネ基準達成率(%)1.22 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする