耐薬品性カッポウ衣

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84702049 品番 N207FY/A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

クリーンルーム用生地にラミネート加工しております。耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性(260℃)に優れたフッ素樹脂と更にポリウレタンラミネート構造により耐久性を向上。前面縫い目を無くし、裾部分を切り替えし仕様にして液だれ防止。脱着のマジックテープ仕様に加え首元の改良、また着丈を変更することにより更に飛沫防止安全性を高めました。

用途薬品・溶剤などを取り扱う作業 種別袖付きエプロン 材質裏:ポリエステル 表:PTFE ホワイト サイズM 質量(g)330 胸囲(cm)105 着丈(cm)110 機能耐薬品・耐溶剤・耐熱 耐熱温度(℃)260 裄丈(cm)79 特性【耐薬品表面変化】アセトン:〇〜△、TOL:〇〜△、MEK:〇〜△、IPA:〇、亜塩素酸ナトリウム20%:〇:50%〇、硫酸20%:〇:50%〇〜△、塩酸20%:〇:35%:〇、水酸化ナトリウム20%:〇:50%:〇〜△、硝酸20%:△:60%:×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする