【名入れ】垂れ幕S(懸垂幕)コンパクトタイプ 点検中

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84707606 品番402534
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。
屋外用のカッティングシートを使用いたします。

用途当該情報の明示、啓発に。 仕様上下パイプ・ひもつき 材質ターポリン(幕)、PVC(パイプ) 寸法(mm)900×300 タイプ文字入れ方法:カッティング文字 文字縦書き 文字色 書体角ゴシック 生地厚(mm)0.38 表記片面表記 サービス分類名入れ
注意
※社名は、最大12文字になります。

※「(株)」は1文字になります。

※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。

※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。
※ 平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。

※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。

※校正確認後のキャンセルは致しかねます。

※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字は致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする